3M(スリーエム)
ポリエチレンフォームテープ MIX-313
ポリエチレンフォーム基材の両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着フォームテープです。クッション性のある汎用テープとして、各種被着体に対し優れた接着力を発揮します。
用途
内装パネルの仮固定用途に。
色
ホワイト
基材
ポリエチレン
テープ厚さ(mm)
1.1
粘着剤
アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65516355
MIX313 200X15
1箱(4巻)
200×15
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
35日以内出荷
返品不可
65516371
MIX313 20X15
1箱(44巻)
20×15
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
35日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください