3M(スリーエム)
不織布基材両面粘着テープ 9448A
不織布基材の両面テープです。加工性に優れます。貼り合わせ作業がしやすいです。
用途
仮固定から永久接着まで様々な用途でお使いいただけます。
厚さ(mm)
0.15
基材
不織布
寸法(幅Wmm×長さLm)
1200×50
粘着剤
アクリル系
内容量
1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65516985
9448A 1200X50
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください