3M(スリーエム)
不織布基材両面粘着テープ 99015LVC
無色半透明な不織布基材両面テープです。自動車市場・建築市場でニーズの高い低VOCタイプです。0.102mm厚の紙ライナーです。
用途
設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。揮発性のアウトガスが特に少なく、自動車内装におけるガラス霞対策で使用されます。
厚さ(mm)
0.12
基材
不織布
寸法(幅Wmm×長さLm)
1000×50
粘着剤
アクリル系
内容量
1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65517046
99015LVC 1000X50
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください