3M(スリーエム)
両面テープ(高接着低VOC不織布タイプ) DCX-1018
各種基材への接着性が優れています。各種発泡体、オレフィン材などにも優れた接着力を有します。厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象14物質の発散が極めて少ないです。
用途
ポリプロピレン、ポリエチレンなど、オレフィン部品の固定。各種発泡体の取付用。
厚さ(mm)
0.13
基材
不織布
粘着剤
アクリル系
内容量
1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65514115
DCX1018 1000X50
1000×50
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514131
DCX1018 1050X50
1050×50
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください