曜日別特売

両面粘着テープ 56415

両面粘着テープ 56415 - 3M(スリーエム)

3M(TM) 両面粘着テープ56415は、無溶剤粘着材のコーティングプロセスで製造されています。このプロセスは、従来の3M(TM) 両面粘着テープよりも透明度を向上できるという特徴がありますが、それと同時に、このプロセスでは溶剤の放出がなく、溶剤を回収する必要がありません。さらに、溶剤のコーティング技術に比べて、エネルギー消費量を削減できます。

用途3M(TM) 両面粘着テープ56415は、PCKライナー付きの多用途テープで、厚さは150ミクロンです。不織布基材にアクリル系接着剤を使用しており、ダイカット加工やラミネート加工が施しやすくなります。耐久性と汎用性に優れた接合を実現するように設計されており、高い粘着性を備えた、高表面エネルギーおよびフォーム用途に最適なソリューションです。厚さ(mm)0.15基材不織布寸法(幅Wmm×長さLm)1200×50粘着剤アクリル系内容量1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6551710756415 1200X50
オープン
49,980
54,978(税込)
94日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする