曜日別特売

両面粘着テープ 9119P

両面粘着テープ 9119P - 3M(スリーエム)

3M(TM) 両面粘着テープ 9119P-140 は、透明なポリエステルフィルム基材の片面に強力なシリコーン系感圧型接着剤が、もう片面に高性能なアクリル系感圧型粘着剤が塗布されています。PET基材の片面にシリコーン系粘着剤、もう片面に高性能なアクリル系粘着剤を使った両面粘着テープです。シリコーン系粘着剤は、さまざまなシリコーン素材の表面に対して強力な保持力を発揮し、耐熱性にも優れています。

用途シリコーンゴムやエラストマーの接着に最適です。厚さ(mm)0.14基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)1050×100粘着剤シリコーン系/アクリル系内容量1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
655169679119P-140 1050X100
オープン
899,800
989,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする