曜日別特売

両面粘着テープ ミラクルチチ-60

両面粘着テープ ミラクルチチ-60 - 3M(スリーエム)

貼るだけ簡単。初期接着に優れ簡単に施工できます。

用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。用途:のぼり旗の固定。接着する材料、必要な強度などに応じた製品を探せるスマートフォン向けアプリ、『3M 接着接合アプリ』もご用意しております。厚さ(mm)0.6寸法(mm)10×60基材ポリエステル粘着剤アクリル系内容量1箱(4000枚)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65514919MIRACLE 60 10X60
オープン
209,800
230,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする