曜日別特売

低VOC両面粘着テープ 4511-100

低VOC両面粘着テープ 4511-100 - 3M(スリーエム)

PET基材の両面テープ(黒色タイプ)です。アクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。厚生労働省がシックハウスの原因と考えているVOC(揮発性有機物質)14物質※の発散が極めて少ない両面テープです。

用途各種被着体に対して良好な接着力を示し、各種材料の固定、仮止めにご使用いただけます。用途:各種工業材料の貼り合わせ、固定。厚さ(mm)0.1基材ポリエステル粘着剤アクリル系内容量1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
655168364511-100 1000X501000×50
オープン
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
655168454511-100 500X50500×50
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする