3M(スリーエム)
低VOC両面粘着テープ 4511-50
PET基材の両面テープ(黒色タイプ)です。アクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。厚生労働省がシックハウスの原因と考えているVOC(揮発性有機物質)14物質※の発散が極めて少ない両面テープです。
用途
各種被着体に対して良好な接着力を示し、各種材料の固定、仮止めにご使用いただけます。用途:各種工業材料の貼り合わせ、固定。
厚さ(mm)
0.05
基材
ポリエステル
粘着剤
アクリル系
内容量
1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65516870
4511-50 1000X50
1000×50
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65516879
4511-50 500X50
500×50
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください