曜日別特売

接着剤転写テープ 463

接着剤転写テープ 463 - 3M(スリーエム)

製品ラインナップは463(2.6N/cm)、465(2.9N/cm)です。465は463に比べ剥離紙が剥がしやすいです。凹凸面や曲面への追従性に優れます。

用途用途:紙のスプライス。厚さ(mm)0.05寸法(幅Wmm×長さLm)25.4×54.8粘着剤アクリル系内容量1箱(36巻)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65514980463 25X54
オープン
139,800
153,780(税込)
115日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする