曜日別特売

接着剤転写テープ 465

接着剤転写テープ 465 - 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 465 - 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 465 - 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 465 - 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 465 - 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 465 - 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 465 - 3M(スリーエム)

製品ラインナップは463(2.6N/cm)、465(2.9N/cm)です。465は463に比べ剥離紙が剥がしやすいです。凹凸面や曲面への追従性に優れます。

用途用途:紙のスプライス。厚さ(mm)0.09タン基材粘着剤アクリル系主な用途固定
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65514989465 100X501箱(12巻)100×50
オープン
279,800
307,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
65514998465 12X501箱(100巻)12×50
オープン
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
65515007465 19X501箱(60巻)19×50
オープン
269,800
296,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
65515016465 25X501箱(48巻)25×50
オープン
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
65515025465 38X501箱(28巻)38×50
オープン
249,800
274,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
65515041465 400X501箱(2巻)400×50
オープン
189,800
208,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
65515050465 50X501箱(24巻)50×50
オープン
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
65515059465 6X501箱(200巻)6×50
オープン
279,800
307,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
65515068465 9X501箱(132巻)9×50
オープン
279,800
307,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする