曜日別特売

接着剤転写テープ 467MP

接着剤転写テープ 467MP - 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 467MP - 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 467MP - 3M(スリーエム)

透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(467MP)、0.13mm(468MP)です。0.102mm厚の紙ライナーです。

用途UL746C、UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。粘着剤アクリル系厚さ(mm)0.05
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅Wmm×長さLm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65517220467MP 1200X501巻1200×500.05
オープン
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
65517229467MP 355X541巻355×54.80.05
オープン
29,980
32,978(税込)
100日以内出荷
返品不可
65517238467MP 400X501箱(2巻)400×500.05
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
65517247467MP 500X1001巻500×1000.05
オープン
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
65517256467MP 500X501箱(2巻)500×500.05
オープン
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする