曜日別特売

接着剤転写テープ 9471LE

接着剤転写テープ 9471LE - 3M(スリーエム)

透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(9471LE)、0.13mm(9472LE)です。0.102mm厚の紙ライナーで、9671LE/9672LEはライナー違いの製品です。

用途UL969に適合します。ゴム・べニアなど様々な材料に適します。厚さ(mm)0.058寸法(幅Wmm×長さLm)1371×54.8粘着剤アクリル系内容量1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
655171599471LE 1371X54
オープン
73,980
81,378(税込)
94日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする