曜日別特売

接着剤転写テープ 9671LE

接着剤転写テープ 9671LE - 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 9671LE - 3M(スリーエム)

透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(9671LE)、0.13mm(9672LE)です。0.150mm厚の紙ライナーで、9471LE/9472LEはライナー違いの製品です。

用途UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系内容量1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
655171779671LE 1371X541371×54.8
オープン
119,800
131,780(税込)
107日以内出荷
返品不可
655171869671LE 406X54406×54.8
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする