3M(スリーエム)
ベータテープ 4425-05
べたつきが強く初期接着力が優れ、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
用途
電気、建築、輸送機などの部材接着用途に。
色
ブラック
基材
アクリルフォーム
寸法(幅Wmm×長さLm)
290×30
テープ厚さ(mm)
0.5
粘着剤
アクリル系
内容量
1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65516547
4425-05 290X30
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください