曜日別特売

業務用超強力両面テープ VHB 5604N-GP

業務用超強力両面テープ VHB 5604N-GP - 3M(スリーエム)

金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。

用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系ライナーはく離紙内容量1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
655165655604N-GP N 600X33
オープン
44,980
49,478(税込)
106日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする