3M(スリーエム)
業務用超強力両面テープ VHB 5608N-GF
金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途
金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。
色
グレー
基材
アクリルフォーム
寸法(幅Wmm×長さLm)
600×33
テープ厚さ(mm)
0.8
粘着剤
アクリル系
ライナー
はく離フィルム
内容量
1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65516590
5608N-GF N 600X33
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
104日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください