曜日別特売

業務用超強力両面テープ VHB 5915P

業務用超強力両面テープ VHB 5915P - 3M(スリーエム)

高い柔軟性を持ち、ABSやアクリルなどに強力に接着

用途ABSや塗装面の接着に最適。看板標識、車載部品の貼り付け、粗面への接着に。ブラック基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)584×66テープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系内容量1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
655166265915P 584X66
オープン
269,800
296,780(税込)
103日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする