3M(スリーエム)
業務用超強力両面テープ VHB 5925
高い柔軟性を持ち、ABSやアクリルなどに強力に接着
用途
ABSや塗装面の接着に最適。看板標識、車載部品の貼り付け、粗面への接着に。
色
ブラック
基材
アクリルフォーム
寸法(幅Wmm×長さLm)
584×32.9
テープ厚さ(mm)
0.64
粘着剤
アクリル系
内容量
1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65516635
5925 584X32
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください