3M(スリーエム)
業務用超強力両面テープ VHB GPH-160GF
高い耐熱性を持ち、金属 からABSなどのプラスチ ックまで強力に接着
用途
金属加工における 粉体・焼付塗装前の接着 に対応。金属から樹脂材 の取り付けなどの用途に。
色
グレー
基材
アクリルフォーム
テープ厚さ(mm)
1.6
粘着剤
アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65516495
GPH160GF N 1120X33
1巻
1120×33
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
102日以内出荷
返品不可
65516511
GPH160GF N 12X33
1箱(24巻)
12×33
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
75日以内出荷
返品不可
65516520
GPH160GF N 19X33
1箱(15巻)
19×33
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
75日以内出荷
返品不可
65516529
GPH160GF N 25X33
1箱(11巻)
25×33
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
75日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください