3M(スリーエム)
業務用超強力両面テープ VHB LVO-060-BF
3M(TM) VHB(TM) テープの高い性能に加え、低臭、低VOCを実現。
用途
室内空間において臭いや VOCの低減が必要な用途に。
色
ブラック
基材
アクリルフォーム
寸法(幅Wmm×長さLm)
584×32.9
テープ厚さ(mm)
0.6
粘着剤
ゴム系
内容量
1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65516660
LVO060BF 584X32
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
108日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください