曜日別特売

業務用超強力両面テープ VHB LVO-160-BF

業務用超強力両面テープ VHB LVO-160-BF - 3M(スリーエム)

3M(TM) VHB(TM) テープの高い性能に加え、低臭、低VOCを実現。

用途室内空間において臭いや VOCの低減が必要な用途に。ブラック基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)609×32.9テープ厚さ(mm)1.6粘着剤ゴム系内容量1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65516678LVO160BF 609X32
オープン
189,800
208,780(税込)
89日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする