曜日別特売

業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ

業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ - 3M(スリーエム)

透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。
ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。

用途
ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。
接合と防水を同時に実現したい箇所に。
断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。
各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
透明基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×11テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系内容量1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65514639Y4910J 600X11
オープン
99,980
109,978(税込)
38日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする