曜日別特売

業務用超強力両面テープ VHB Y-4914-015

業務用超強力両面テープ VHB Y-4914-015 - 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4914-015 - 3M(スリーエム)

作業性と圧倒的な性能を両立 3M(TM) VHB(TM) テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、一般産業など、さまざまな市場で実績があります。

用途一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)からプラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.15基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系内容量1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65517019Y4914-015 300X33300×33
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
65517028Y4914-015 600X33600×33
オープン
229,800
252,780(税込)
38日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする