曜日別特売

業務用超強力両面テープ VHB 低VOCタイプ Y-4825

業務用超強力両面テープ VHB 低VOCタイプ Y-4825 - 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 低VOCタイプ Y-4825 - 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 低VOCタイプ Y-4825 - 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 低VOCタイプ Y-4825 - 3M(スリーエム)

高い接着性、低温接着性に優れるテープ。日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。低VOCタイプ。

用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレーム、補強材の接着など様々な用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)300×33粘着剤アクリル系内容量1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65516687Y-4825F-04 300X330.4
オープン
36,980
40,678(税込)
36日以内出荷
返品不可
65516696Y-4825F-06 300X330.6
オープン
47,980
52,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
65516705Y-4825F-08 300X330.8
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
65516721Y-4825F-12 300X331.2
オープン
66,980
73,678(税込)
36日以内出荷
返品不可
65516730Y4825K-04 300X330.4
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
65516739Y4825K-12 300X331.2
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
65516748Y4825P-02 300X330.2
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする