3M(スリーエム)
業務用超強力両面テープ VHB 難燃性 Y-4981-03
3M(TM) VHB(TM) テープの特長に加えて、UL-94V-2適合の難燃性を付与。
用途
車載、電子用製品、住設など難燃性が求められる用途に。
色
ホワイト
基材
アクリルフォーム
寸法(幅Wmm×長さLm)
300×33
テープ厚さ(mm)
0.3
粘着剤
アクリル系
内容量
1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65516346
Y4981-03 300X33
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください