曜日別特売

高耐熱両面粘着テープ 9077

高耐熱両面粘着テープ 9077 - 3M(スリーエム)

3M(TM) 高耐熱両面粘着テープ9077は、最高260℃の高温環境下で保持力に優れる0.05mm厚の不織布両面粘着テープです。FPCの取り付けや金属への接着に優れています。3M(TM) 薄手両面テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。

用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。粘着剤の種類 独自に開発された超高耐熱粘着剤 短時間では280℃の高温に耐えることができ、自動車のエンジンや排気周り、リフローなど様々な過酷な環境に適しています。厚さ(mm)0.15基材不織布寸法(幅Wmm×長さLm)500×100粘着剤アクリル系内容量1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
655169319077 500X100
オープン
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
655169409077W 500X100
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする