ヤマト産業
風船用小型調整器
風船用の調整器です。
材質
本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304
質量(kg)
1.1
使用圧力(MPa)
二次側:0.5±0.1
フィルター
粗さ:200メッシュ
使用ガス
He
標準流量(m
3
/h)
18
一次側圧力計(MPa)
40
一次側圧力(MPa)
2~20
最大流量(m
3
/h)
22
内容量
1台
関連資料:
(0.78MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65582426
YR-70PP-23
¥
26,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください