曜日別特売

マヤ流量計

マヤ流量計 - 千代田精機

アルゴンガスによるTIG、MIG溶接のために作られた流量調整器です。
本器はアルゴンボンベに直接取り付けて使用し、14.7MPaから0.3MPaの一定圧に減圧し、必要量のアルゴンガスを供給することにより、優れたアルゴン溶接が可能です。

用途Arボンベ用質量(kg)1.8破壊圧力(MPa)安全弁:1.5±0.2設定圧力(MPa)流量計入口:0.3使用ガスアルゴン入口圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下圧力計(Φmm×MPa)60×25内容量1台
関連資料:(0.68MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量範囲(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
655818300851023~15
79,200
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
655818390851036~30
79,200
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
6558184808510410~50
79,200
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする