ヤマト産業
SSミニ 流量計付ストレート
各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。
流量計付です。
材質
本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304
質量(kg)
1.1
使用圧力(MPa)
二次側:0.1~0.6
使用温度(℃)
ー10~+40(設計温度:ー10~+75)
接続
入口:3/4-16UNF (右) 袋ナット (P)、出口:48ホースロ(M16×1.5(右)オネジ)
フィルター
粗さ:200メッシュ
使用ガス
CO2
一次側圧力(MPa)
0.5~0.99
二次側圧力計(MPa)
0.6
最大流量(m
3
/h)
19(P2=0.6MPa)、24(P2=0.6MPa)
内容量
1台
関連資料:
(1.08MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65582259
SSミニーFS-25-CO2ストレート
¥
23,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください