曜日別特売

SSミニ 二連式流量計付

SSミニ 二連式流量計付 - ヤマト産業

各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。
二連式流量計付です。

材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.2使用圧力(MPa)二次側:0.15~0.4使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:3/4-16UNF (右) 袋ナット (P)、出口:48ホースロ(M12×1.0(右)オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスAr一次側圧力(MPa)0.5~0.99二次側圧力計(MPa)0.6最大流量(m3/h)10、50(P2=0.3MPa)内容量1台
関連資料:(1.08MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65582250SSミニーF2M-25Ar
41,300
35,980
39,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする