ヤマト産業
汎用小型調整器(2連式流量計)
圧力変動の少ない調整器です。
2連式流量計仕様です。
材質
本体:C3604B、ダイアフラム:FKM+PTFE、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304
質量(kg)
1.6
最大流量(L/min)
25
使用圧力(MPa)
二次側:0.2~0.3
使用温度(℃)
ー10~+40(設計温度:ー10~+75)
接続
入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Φ8ホース口(M12×1オネジ)
フィルター
粗さ:200メッシュ
使用ガス
Ar
一次側圧力計(MPa)
25
一次側圧力(MPa)
2~15
二次側圧力計(MPa)
0.6
標準流量(L/min)
25
流れ方向
右高圧
内容量
1台
関連資料:
(0.98MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65582408
YR-90F-R-11F2M-25-Ar-2205
¥
53,400
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください