曜日別特売

SSミニ パネル式

SSミニ パネル式 - ヤマト産業

各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。

質量(kg)1.1使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)フィルター粗さ:200メッシュ二次側圧力計(MPa)なし内容量1台
関連資料:(1.08MB)
全9種類を絞り込む
使用ガス
9種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
接続
使用ガス
標準流量(m3/h)
一次側圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65582155Air用本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304入口:M16×1.5(右)オネジR、出口:M16×1.5(右)オネジRAir24(P2=0.6MPa)0.5~0.99
20,300
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
65582171Ar用本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304入口:M16×1.5(右)オネジR、出口:M16×1.5(右)オネジRAr24(P2=0.6MPa)0.5~0.99
20,300
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
65582180C2H2用本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:IIR、その他:C3604B、SUS304入口:M16×1.5(右)オネジR、出口:M16×1.5(右)オネジRC2H23.2(P2=0.1MPa時)0.05~0.12
20,300
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
65582189CO2用本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304入口:M16×1.5(右)オネジR、出口:M16×1.5(右)オネジRCO219(P2=0.6MPa)0.5~0.99
20,300
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
65582198H2用本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304入口:M16×1.5(左)オネジR、出口:M16×1.5(右)オネジRH248(P2=0.6MPa)0.5~0.99
20,300
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
65582207He用本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304入口:M16×1.5(右)オネジR、出口:M16×1.5(右)オネジRHe48(P2=0.6MPa)0.5~0.99
20,300
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
65582216LPG用本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304入口:M16×1.5(右)オネジR、出口:M16×1.5(右)オネジRLPG4.8(P2=0.1MPa時)0.05~0.19
20,300
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
65582225N2用本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304入口:M16×1.5(右)オネジR、出口:M16×1.5(右)オネジRN224(P2=0.6MPa)0.5~0.99
20,300
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
65582241O2用本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304入口:M16×1.5(右)オネジR、出口:M16×1.5(右)オネジRO224(P2=0.6MPa)0.5~0.99
20,300
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする