キャブタイヤセット

キャブタイヤセット - IKURATOOLS(育良精機)
内容量1セット
関連資料:(0.26MB)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
ケーブルサイズ(SQ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65583169ISK-22ARC06キャブタイヤジョイントメス(22Sq×0.2m、M8端子)、キャブタイヤジョイントオス22
16,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
65583178ISK-38ARC03キャブタイヤジョイントメス(38Sq×0.2m、M8端子)、キャブタイヤジョイントオス38
16,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
65583187ISK-22ARC05ホルダー付キャブタイヤ(22Sq×5m)22
20,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
65583196ISK-22ARC01ホルダー付キャブタイヤ(22Sq×5m)、アースクリップ付キャブタイヤ(22Sq×5m)22
41,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
65583205ISK-22ARC03ホルダー付キャブタイヤ(22Sq×5m)、アースクリップ付キャブタイヤ(22Sq×5m)、キャブタイヤジョイントメス(22Sq×0.2m、M8端子)22
51,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65583221ISK-22ARC02ホルダー付キャブタイヤ(22Sq×10m)、アースクリップ付キャブタイヤ(22Sq×5m)22
52,800
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65583230ISK-22ARC04ホルダー付キャブタイヤ(22Sq×10m)、アースクリップ付キャブタイヤ(22Sq×5m)、キャブタイヤジョイントメス(22Sq×0.2m、M8端子)22
62,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65583239ISK-38ARC01ホルダー付キャブタイヤ(38Sq×5m)、アースクリップ付キャブタイヤ(38Sq×5m)、キャブタイヤジョイントメス(38Sq×0.2m、M8端子)38
70,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
65583248ISK-38ARC02ホルダー付キャブタイヤ(38Sq×10m)、アースクリップ付キャブタイヤ(38Sq×5m)、キャブタイヤジョイントメス(38Sq×0.2m、M8端子)38
91,000
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする