曜日別特売

耐候性大型土のう 長期仮設3年対応 5枚入り

耐候性大型土のう 長期仮設3年対応 5枚入り - KMネクスト耐候性大型土のう 長期仮設3年対応 5枚入り - KMネクスト

紫外線による劣化に強く長期保管が可能です。災害復旧の仮設工事や土木・河川工事に使用いただけます。最大中詰質量は20kNと、かなり丈夫です。持ち手が付いているので、運搬の効率が上がります。

用途災害復旧の仮設工事や土木・河川工事に。容量(最大)1立米入数(枚)5寸法(縦×横×高さ)(mm)1100×1100×1100質量(kg/枚)2.7耐久性(年)約3最大載荷重(kN)20最大充填質量(kg)2000内容量1セット(5枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
655172816300074524
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする