曜日別特売

AS形溶接棒ホルダ

AS形溶接棒ホルダ - 三立電器工業

金属部はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われJIS規格品同等の性能を有しております。
本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇など比較にならぬ程優れています。
柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。

長さ(mm)255質量(g)540使用率(%)60溶接電流(A)400使用棒径(mm)5.0~8.0公称断面積(mm2)電線:(最大)60電線接続方式ネジ止内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65584666AS400 ネジ止
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする