大阪コネクター製造
ジョイントフレックス
一般工作機械用
一般配管用
材質
【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板
種類
耐熱用
呼び
104
常用温度(℃)
-20~60
標準色
黒
外径(mm)
111.7 ~115.2
内径(mm)
101.6
厚鋼電線管ねじ
104
内容量
1箱(10m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65578199
JF 104
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください