大阪コネクター製造
ジョイントフレックス
吸引被覆型
一般工作機械用
一般配管用
材質
【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板
色
黒
常用温度(℃)
-20~60
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65578208
MJF 10
1箱(50m)
10
15.2~15.7
9.8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
65578217
MJF 12
1箱(50m)
12
18.2~18.7
12.3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
65578226
MJF 16
1箱(50m)
16
21.2~21.9
15.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
65578235
MJF 22
1箱(30m)
22
26.0~26.7
20.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
65578251
MJF 28
1箱(20m)
28
32.5~33.4
26
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
65578260
MJF 36
1箱(20m)
36
41.8~43.1
34
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
返品不可
65578269
MJF 42
1箱(20m)
42
47.2~48.7
39.4
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
返品不可
65578278
MJF 54
1箱(10m)
54
59.2~61.1
51.3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
返品不可
65578287
MJF 70
1箱(10m)
70
70.5~72.6
62.7
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
返品不可
65578296
MJF 82
1箱(10m)
82
87.1~89.8
78.3
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください