曜日別特売

ジョイントフレックス

ジョイントフレックス - 大阪コネクター製造

非防水仕様
一般工作機械用
耐熱配管用
重プラント用

常用温度(℃)150~200内容量1箱(10m)
全30種類を絞り込む
材質
呼び
外径(mm)
内径(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
呼び
材質(ブレード)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65577657MBF 10【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板10亜鉛鍍金鋼線14.8~15.09.8
オープン
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
65577666MBF 12【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板12亜鉛鍍金鋼線17.8~18.012.3
オープン
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
返品不可
65577675MBF 16【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板16亜鉛鍍金鋼線20.5~21.015.5
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
65577691MBF 22【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板22亜鉛鍍金鋼線26.0~26.520.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
65577700MBF 28【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板28亜鉛鍍金鋼線31.5~32.026
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
65577709MBF 36【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板36亜鉛鍍金鋼線41.5~42.034
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
65577718MBF 42【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板42亜鉛鍍金鋼線45.0~45.539.4
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
65577727MBF 54【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板54亜鉛鍍金鋼線58.5~59.051.3
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
65577736MBF 70【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板70亜鉛鍍金鋼線71.5~72.062.7
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
返品不可
65577745MBF 82【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板82亜鉛鍍金鋼線86.0~86.578.3
オープン
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
返品不可
65577761MBFS 10【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板10SUS30414.8~15.09.8
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
65577770MBFS 12【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板12SUS30417.8~18.012.3
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
65577779MBFS 16【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板16SUS30420.5~21.015.5
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
65577788MBFS 22【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板22SUS30426.0~26.520.5
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
65577797MBFS 28【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板28SUS30431.5~32.026
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
65577806MBFS 36【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板36SUS30441.5~42.034
オープン
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
返品不可
65577815MBFS 42【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板42SUS30445.0~45.539.4
オープン
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
返品不可
65577831MBFS 54【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板54SUS30458.5~59.051.3
オープン
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
返品不可
65577840MBFS 70【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板70SUS30471.5~72.062.7
オープン
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
返品不可
65577849MBFS 82【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板82SUS30486.0~86.578.3
オープン
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
65577858MBSS 10【フレキ部】SUS30410SUS30414.8~15.09.8
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
65577867MBSS 12【フレキ部】SUS30412SUS30417.8~18.012.3
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
65577876MBSS 16【フレキ部】SUS30416SUS30420.5~21.015.5
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
65577885MBSS 22【フレキ部】SUS30422SUS30426.0~26.520.5
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
65577901MBSS 28【フレキ部】SUS30428SUS30431.5~32.026
オープン
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
返品不可
65577910MBSS 36【フレキ部】SUS30436SUS30441.5~42.034
オープン
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
返品不可
65577919MBSS 42【フレキ部】SUS30442SUS30445.0~45.539.4
オープン
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
返品不可
65577928MBSS 54【フレキ部】SUS30454SUS30458.5~59.051.3
オープン
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
65577937MBSS 70【フレキ部】SUS30470SUS30471.5~72.062.7
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
返品不可
65577946MBSS 82【フレキ部】SUS30482SUS30486.0~86.578.3
オープン
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする