大阪コネクター製造
ジョイントフレックス
重プラント用
一般配管用
材質
【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板
標準色
黒
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
呼び
常用温度(℃)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65577185
JF.C 16
1箱(30m)
耐寒用
16
-38~60
15.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
65577201
JF.C 22
1箱(30m)
耐寒用
22
-38~60
20.5
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
65577210
JF.C 28
1箱(20m)
耐寒用
28
-38~60
26
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
65577219
JF.C 36
1箱(20m)
耐寒用
36
-38~60
34
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
65577228
JF.C 42
1箱(20m)
耐寒用
42
-38~60
39.4
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
65577237
JF.C 54
1箱(10m)
耐寒用
54
-38~60
51.3
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
65577246
JF.C 70
1箱(10m)
耐寒用
70
-38~60
62.7
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
65577255
JF.C 82
1箱(10m)
耐寒用
82
-38~60
78.3
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
65577271
JF.C 92
1箱(10m)
耐寒用
92
-38~60
89
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
65577280
JF.H 10
1箱(50m)
耐熱用
10
-20~105
9.8
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
65577289
JF.H 12
1箱(50m)
耐熱用
12
-20~105
12.3
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
65577298
JF.H 16
1箱(30m)
耐熱用
16
-20~105
15.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
65577307
JF.H 22
1箱(30m)
耐熱用
22
-20~105
20.5
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
65577316
JF.H 28
1箱(20m)
耐熱用
28
-20~105
26
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
65577325
JF.H 36
1箱(20m)
耐熱用
36
-20~105
34
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
65577341
JF.H 42
1箱(20m)
耐熱用
42
-20~105
39.4
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
65577350
JF.H 54
1箱(10m)
耐熱用
54
-20~105
51.3
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
65577359
JF.H 70
1箱(10m)
耐熱用
70
-20~105
62.7
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
65577368
JF.H 82
1箱(10m)
耐熱用
82
-20~105
78.3
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
65577377
JF.H 92
1箱(10m)
耐熱用
92
-20~105
89
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
65578111
JF 10
1箱(50m)
標準品
10
-20~60
9.8
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
65578120
JF 12
1箱(50m)
標準品
12
-20~60
12.3
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
65578129
JF 16
1箱(30m)
標準品
16
-20~60
15.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
65578138
JF 22
1箱(30m)
標準品
22
-20~60
20.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
65578147
JF 28
1箱(20m)
標準品
28
-20~60
26
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
65578156
JF 54
1箱(10m)
標準品
54
-20~60
51.3
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
65578165
JF 70
1箱(10m)
標準品
70
-20~60
62.7
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
65578181
JF 82
1箱(10m)
標準品
82
-20~60
78.3
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
65578190
JF 92
1箱(10m)
標準品
92
-20~60
89
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください