大阪コネクター製造
防水型アングルボックスコネクター45°
ボックス側はロックナットで取付
材質(本体)
真鍮製
角度(°)
45
表面処理
電気亜鉛鍍金(三価)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
呼び
適合チューブ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65577061
WHC 15-19
1箱(10個)
薄鋼
19
【プリカチューブ】PZ15
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
65577070
WHG 15-16
1箱(10個)
厚鋼
16
【プリカチューブ】PZ15
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
65577079
WHG 83-82
1個
厚鋼
82
【プリカチューブ】PZ83
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください