大阪コネクター製造
非防水型アングルボックスコネクター45°
ボックス側はロックナットで取付
材質(本体)
真鍮製
種類
厚鋼
呼び
82
角度(°)
45
表面処理
電気亜鉛メッキ
適合チューブ
【プリカチューブ】83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65578305
AG 45°83-82
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください