大阪コネクター製造
防水型アングルボックスコネクター90°
ボックス側はロックナットで取付
材質(本体)
真鍮製
種類
厚鋼
角度(°)
90
表面処理
電気亜鉛メッキ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合チューブ
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65577045
WAG 83-82
1個
【プリカチューブ】PZ83
82
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
65578321
WAG 50-54
1箱(2個)
【プリカチューブ】PZ50
54
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください