曜日別特売

インラインフィルタ

インラインフィルタ - ヤマト産業

ガスに含まれる異物を除去する機器です。
出入口形状は、メタルシール接続・2圧縮リング継手の高純度機器用のインラインフィルタです。
最大使用圧力20MPa で濾過度の高いエレメント(2μ,5μ,10μ)を使用しています。

材質SUS316、PCTFE質量(kg)0.2流体O2、N2、Ar、Air、He、CO2など使用圧力(MPa)~20使用温度(℃)ー10~+40設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)ー10~75内容量1台
関連資料:(0.21MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
Cv値
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65582268IF-GMO1-10入口:1/4 オスメタルガスケット、出口:1/4 オスメタルガスケット0.3
36,500
31,980
35,178(税込)
101日以内出荷
返品不可
65582277IF-GMO1-2入口:1/4 オスメタルガスケット、出口:1/4 オスメタルガスケット0.2
36,500
31,980
35,178(税込)
101日以内出荷
返品不可
65582286IF-GMO1-5入口:1/4 オスメタルガスケット、出口:1/4 オスメタルガスケット0.25
36,500
31,980
35,178(税込)
101日以内出荷
返品不可
65582295IF-TF02-10入口:1/4 2圧縮リング継手、出口:1/4 2圧縮リング継手0.3
25,300
21,980
24,178(税込)
101日以内出荷
返品不可
65582311IF-TF02-2入口:1/4 2圧縮リング継手、出口:1/4 2圧縮リング継手0.2
25,300
21,980
24,178(税込)
101日以内出荷
返品不可
65582320IF-TF02-5入口:1/4 2圧縮リング継手、出口:1/4 2圧縮リング継手0.25
25,300
21,980
24,178(税込)
101日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする