曜日別特売

CIO PD 100W Type-C to Type-C ケーブル ブラック

CIO PD 100W Type-C to Type-C ケーブル ブラック - CIOCIO PD 100W Type-C to Type-C ケーブル ブラック - CIOCIO PD 100W Type-C to Type-C ケーブル ブラック - CIOCIO PD 100W Type-C to Type-C ケーブル ブラック - CIOCIO PD 100W Type-C to Type-C ケーブル ブラック - CIOCIO PD 100W Type-C to Type-C ケーブル ブラック - CIOCIO PD 100W Type-C to Type-C ケーブル ブラック - CIOCIO PD 100W Type-C to Type-C ケーブル ブラック - CIO

【最大100Wに対応】急速充電対応のスマートフォンだけではなく、充電に時間のかかるノートPCなどで使用することで充電時間を大幅に短縮可能
【USB3.1 Gen2】最大10Gbpsのデータ通信及び、4K高解像度出力に対応。対応デバイス同士であれば大容量ファイルの送受信も短時間で行えます。Displayport Alternate Mode対応デバイス同士であれば、本製品で映像信号・音声信号を取り扱うことが可能
【E-Marker搭載】E-Markerチップの充電保護システムにより、安全、安定な急速充電が可能。過充電、発熱などから大切なデバイスを保護し、大切なデバイスの損傷を防止します

仕様●PD対応:100W(20V/5A)●最大転送速度:10Gbps(理論値)付属品取扱説明書(日本語・英語)ケーブル長(m)1コネクタ形状USB-C to USB-C機能DisplayPort Alternate Modeに対応、E-Marker搭載USB規格USB3.1 Gen2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65517640CIO-CCPD100W-1-BK
1,255
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする