【最大100Wに対応】急速充電対応のスマートフォンだけではなく、充電に時間のかかるノートPCなどで使用することで充電時間を大幅に短縮可能
【USB3.1 Gen2】最大10Gbpsのデータ通信及び、4K高解像度出力に対応。対応デバイス同士であれば大容量ファイルの送受信も短時間で行えます。Displayport Alternate Mode対応デバイス同士であれば、本製品で映像信号・音声信号を取り扱うことが可能
【E-Marker搭載】E-Markerチップの充電保護システムにより、安全、安定な急速充電が可能。過充電、発熱などから大切なデバイスを保護し、大切なデバイスの損傷を防止します