曜日別特売

汎用超小型調整器

汎用超小型調整器 - ヤマト産業

圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。
精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。

材質本体:C3604B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、C3602B、SUS304、C2801P質量(kg)0.9最大流量(L/min)O2.N2.Ar.Air:50 N2O.CO2:1使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:02,N2.Ar.Air:W22-14(右)袋ナット(P)、N2O:W27×P2 (右)袋ナット(P)、出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、N2O、CO2一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)0.4±0.1標準流量(L/min)O2.N2.Ar.Air:50 N2O.CO2:1内容量1台
関連資料:(0.7MB)
注意
※ N2O、CO2は流量1L/min以下でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65582417YR-80V
21,900
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする