連結菅(ステンレス管EPタイプ)

連結菅(ステンレス管EPタイプ) - ヤマト産業

ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。

材質管:SUS316L TP-S EP寸法管:Φ4×0.5t×1mフィルターフィルター無設計温度(℃)ー10~+40内容量1個
注意
※NH3、SO2、H2S、その他の腐食性ガスに使用する場合は、定期的に交換が必要です。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
接続
使用ガス
設計圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65582715PSE-01GF20容器側:W22-14(右)袋ナット(P)、設置側:1/4G-jointメスO2、N2、Ar、CO2、NH3など21.5
44,400
39,980
43,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
65582731PSE-01GM20容器側:W22-14(右)袋ナット(P)、設置側:1/4G-jointオスO2、N2、Ar、CO2、NH3など21.5
44,400
39,980
43,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
65582740PSE-01JF20容器側:W22-14(右)袋ナット(P)、設置側:1/4VUJRメスO2、N2、Ar、CO2、NH3など21.5
44,400
39,980
43,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
65582749PSE-01JM20容器側:W22-14(右)袋ナット(P)、設置側:1/4VUJRオスO2、N2、Ar、CO2、NH3など21.5
44,400
39,980
43,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
65582758PSE-01U20容器側:W22-14(右)袋ナット(P)、設置側:Φ6.35短管O2、N2、Ar、CO2、NH3など21.6
35,500
32,980
36,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
65582767PSE-01VF20容器側:W22-14(右)袋ナット(P)、設置側:1/4VCRメスO2、N2、Ar、CO2、NH3など21.5
44,400
39,980
43,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
65582776PSE-01VM20容器側:W22-14(右)袋ナット(P)、設置側:1/4VCRオスO2、N2、Ar、CO2、NH3など21.5
44,400
39,980
43,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
65582785PSE-03GF20容器側:W22-14(左)袋ナット(P)、設置側:1/4G-jointメスH2、NH3など21.5
44,400
39,980
43,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
65582801PSE-03GM20容器側:W22-14(左)袋ナット(P)、設置側:1/4G-jointオスH2、NH3など21.5
44,400
39,980
43,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
65582810PSE-03JF20容器側:W22-14(左)袋ナット(P)、設置側:1/4VUJRメスH2、NH3など21.5
44,400
39,980
43,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
65582819PSE-03JM20容器側:W22-14(左)袋ナット(P)、設置側:1/4VUJRオスH2、NH3など21.5
44,400
39,980
43,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
65582828PSE-03U20容器側:W22-14(左)袋ナット(P)、設置側:Φ6.35短管H2、NH3など21.6
35,500
32,980
36,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
65582837PSE-03VF20容器側:W22-14(左)袋ナット(P)、設置側:1/4VCRメスH2、NH3など21.5
44,400
39,980
43,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
65582846PSE-03VM20容器側:W22-14(左)袋ナット(P)、設置側:1/4VCRオスH2、NH3など21.5
44,400
39,980
43,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
65582855PSE-05GF20容器側:W21-14(左)袋ナット(P)、設置側:1/4G-jointメスHe21.5
44,400
39,980
43,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
65582871PSE-05GM20容器側:W21-14(左)袋ナット(P)、設置側:1/4G-jointオスHe21.5
44,400
39,980
43,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
65582880PSE-05JF20容器側:W21-14(左)袋ナット(P)、設置側:1/4VUJRメスHe21.5
44,400
39,980
43,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
65582889PSE-05JM20容器側:W21-14(左)袋ナット(P)、設置側:1/4VUJRオスHe21.5
44,400
39,980
43,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
65582898PSE-05U20容器側:W21-14(左)袋ナット(P)、設置側:Φ6.35短管He21.6
35,500
32,980
36,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
65582907PSE-05VF20容器側:W21-14(左)袋ナット(P)、設置側:1/4VCRメスHe21.5
44,400
39,980
43,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
65582916PSE-05VM20容器側:W21-14(左)袋ナット(P)、設置側:1/4VCRオスHe21.5
44,400
39,980
43,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
65582925PSE-08GF15容器側:W26-14(右)袋ナット(P)、設置側:1/4G-jointメスCl2、SO216.5
51,700
43,980
48,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
65582941PSE-08GM15容器側:W26-14(右)袋ナット(P)、設置側:1/4G-jointオスCl2、SO216.5
51,700
43,980
48,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
65582950PSE-08JF15容器側:W26-14(右)袋ナット(P)、設置側:1/4VUJRメスCl2、SO216.5
51,700
43,980
48,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
65582959PSE-08JM15容器側:W26-14(右)袋ナット(P)、設置側:1/4VUJRオスCl2、SO216.5
51,700
43,980
48,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
65582968PSE-08U15容器側:W26-14(右)袋ナット(P)、設置側:Φ6.35短管Cl2、SO216.5
37,600
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
65582977PSE-08VF15容器側:W26-14(右)袋ナット(P)、設置側:1/4VCRメスCl2、SO216.5
51,700
43,980
48,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
65582986PSE-08VM15容器側:W26-14(右)袋ナット(P)、設置側:1/4VCRオスCl2、SO216.5
51,700
43,980
48,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする