曜日別特売

ウォーターベスト

ウォーターベスト - 東栄工業

ウォーターベスト部を取り外すためのスペースを確保したうえで、設置して下さい。
異径エルボを配管施工後(接着剤が乾燥してから)ウォーターベストを取り付けて下さい。
ウォーターベストに接着剤が付着しないように注意して下さい。

用途塩ビ管 間接排水用耐熱温度(℃)60内容量1個
注意
※ダンパー取り扱い時に手指を怪我する恐れがありますので十分ご注意ください。
※定期的に清掃・点検を行って下さい。清掃・点検を怠ると排水が溜まって事故につながる恐れがあります。
※メンテナンスの際はウォーターベスト本体を取り出して、流水やパイプブラシでダンパ部分と本体部分に付着した異物(水垢・ほこり・砂塵等)を取り除いて下さい。
※メンテナンスの頻度は使用される環境によって異なりますが、空調機器等にご使用の際は、シーズン毎の年4回程度を推奨いたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
継手
接続配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65579030SB40L異形エルボ75×40VP/VU40
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
65579039SB50L異形エルボ75×50VP/VU50
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする