曜日別特売

ウォーターベスト

ウォーターベスト - 東栄工業

ダンパー取り扱い時に手指を怪我する恐れがありますので十分ご注意ください。
定期的に清掃・点検を行って下さい。清掃・点検を怠ると排水が溜まって事故につながる恐れがあります。
鉄ホッパーに取り付け時、配管用接着剤は使用しないで下さい。ウォーターベストが脱着できなくなります。

用途鉄ホッパー用適合サイズホッパー:(例:内ネジ径A×受口内径Φ)50×100、50×125、50×150、65×125、65×150耐熱温度(℃)90内容量1個
注意
※ダンパー取り扱い時に手指を怪我する恐れがありますので十分ご注意ください。
※定期的に清掃・点検を行って下さい。清掃・点検を怠ると排水が溜まって事故につながる恐れがあります。
※鉄ホッパーに取り付け時、配管用接着剤は使用しないで下さい。ウォーターベストが脱着できなくなります。
※メンテナンスの際はウォーターベスト本体を取り出して、流水やパイプブラシでダンパ部分と本体部分に付着した異物(水垢・ほこり・砂塵等)を取り除いて下さい。
※メンテナンスの頻度は使用される環境によって異なりますが、空調機器等にご使用の際は、シーズン毎の年4回程度を推奨いたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
接続配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65578996HB5081.750A
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
65579005HB659665A
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする